Lovejoy 68514428284 | Örümcek, Snap Wrap, Mavi, Elastomerik Uç, Üretan, 2592 In-lbs Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514428284 Örümcek, Çıtçıtlı Sargı, Mavi, Elastomerik Parça, Üretan, 2592 inç-lbs Tork | AJ2XGA

LOVEJOY 68514428284 Örümcek, Yaylı Sargı, Mavi, Elastomerik Uç, Üretan, 2592 inç-lbs Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XGA Model: 68514428284
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
€170.65 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapış Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Kimyasal direnççok iyi
RenkMavi
Kaplin BoyutuL190
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç17.82 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiDüşük
Boyut AA5.18 "
Boyut B0.6 "
Boyut HH2.25 "
Boyut W0.88 "
MalzemeÜretan
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.15 "
Normal Sıcaklık Aralığı-30 derece 160 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.15 "
Shore Sertliği55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.88 "
Örümcek TipiSW
stilKatı Yüzük
Tork2592 inç-lbs.
TipElastomerik Uç
hacim17.82 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sürücü ve tahrik edilen ekipmanın şaftları standart bir boşlukla ayrı tutulabildiğinde yaygın olarak kullanılan sağlam merkez tasarımı
  • Kauçuktan 1.5 kat daha fazla tork kapasitesi sağlayan üretandan yapılmıştır
  • Göbekleri hareket ettirmeden örümceğin kolayca çıkarılmasını sağlar
  • Göbek deliğine kadar yakın mil ayrılmasına izin verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeTorkKaplin TİPİstilRenkAçısal kaçıklıkShore SertliğiÜcret
LOVEJOY 68514411071 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 144 inç-lbs Tork | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) Kauçuk144 inç-lbs.ÇeneHalkasız Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€31.29
LOVEJOY 68514424673 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 1728 inç-lbs Tork | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) Kauçuk1728 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€180.50
LOVEJOY 68514411725 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 792 inç-lbs Tork | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) Kauçuk792 inç-lbs.ÇeneHalkasız Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€55.90
LOVEJOY 68514424669 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 144 inç-lbs Tork | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) Kauçuk144 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€48.76
LOVEJOY 68514424671 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 792 inç-lbs Tork | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) Kauçuk792 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€77.74
LOVEJOY 68514424672 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 1240 inç-lbs Tork | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) Kauçuk1240 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€110.91
LOVEJOY 68514424670 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 318 inç-lbs Tork | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) Kauçuk318 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€64.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514428284 Örümcek, Yaylı Sargı, Mavi, Elastomerik Uç, Üretan, 2592 inç-lbs Tork
€170.65 / Adet