LOVEJOY 68514431174 Üniversal Mafsal, Uzunluk 4.25 İnç, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.18 " |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlantı Türü | 3 / 4 "x 3 / 4" |
Kübik inç | 9.5625 cu. İçinde |
sınıf | Sınıf 303 |
Ortak Tip | D Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.12 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.12 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.5 " |
Uzunluk | 4.25 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | D10B |
Statik Kırma Torku | 5280 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar D Tipi |
UPC | 685144311740 |
hacim | 9.5625 cu. içinde. |
Model | beden | Delik Derinliği | Delik boyutu | Statik Kırma Torku | hacim | Kübik inç | Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431161 | D4B | 0.88 " | NA | 512 inç-lbs. | 1.5075 cu. içinde. | 1.5075 cu. İçinde | 1.34 " | 0.62 " | €201.88 | TEKLİF TALEBİ
|
68514431170 | D8B | 1.06 " | NA | 3480 inç-lbs. | 5.85938 cu. içinde. | 5.85938 cu. İçinde | 1.88 " | 1" | €342.58 | TEKLİF TALEBİ
|
68514431183 | D12B | 1.5 " | 1" | 10400 inç-lbs. | 21.76 cu. içinde. | 21.76 cu. İçinde | 2.72 " | 1.5 " | €728.00 | TEKLİF TALEBİ
|
68514431166 | D6B | 1" | 1 / 2 " | 1040 inç-lbs. | 3.38 cu. içinde. | 3.38 cu. İçinde | 1.68 " | 0.75 " | €263.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00