LOVEJOY 68514436365 Mil Kaplini, 1-1 / 4 İnç Delik, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik boyutu | 1 1 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 11S |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 1.5 " |
Boyut HD | 5.25 " |
Boyut l | 3.44 " |
Boyut P | 1.13 " |
Boyut SL | 0.56 " |
100 RPM'de HP Puanı | 7.2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 86hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 129hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 259hp |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 3.375 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 4530 In.Lbs. |
Dış Çap. | 9.625 " |
Konu | 1 / 2-13 |
Burulma sertliği | 17300 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
Model | Maks. Hızlandırmak | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Dış Çap. | Konu | Burulma sertliği | Boyut FL | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436349 | 7600 rpm | 1 / 2 " | 5S | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | 0.59 " | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436353 | 6000 rpm | 5 / 8 " | 6S | 450 In.Lbs. | 4" | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | 0.78 " | €55.42 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436355 | 5250 rpm | 5 / 8 " | 7S | 725 In.Lbs. | 4.625 " | 3 / 8-16 | 2769 In.Lbs./Rad | 0.78 " | €63.95 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436367 | 2800 RPM | 1 1 / 2 " | 12S | 7200 In.Lbs. | 10 " | 1 / 2-13 | 27500 In.Lbs./Rad | 1.69 " | €320.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00