LOVEJOY 68514436714 Aralayıcı Göbek, Delik 5/8 İnç, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SC Tipi Hub |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut l | 1.47 " |
Boyut SL | 0.71 " |
100 RPM'de HP Puanı | 1.2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 14hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 21hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 41hp |
Merkez # | 7 SCH |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.625 " |
Maks. Hızlandırmak | 5250 rpm |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 725 In.Lbs. |
Dış Çap. | 2.81 " |
Konu | 5 / 16-18 |
Burulma sertliği | 2769 In.Lbs./Rad |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Merkez # | Dış Çap. | Boyut l | Boyut SL | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436712 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 6 SCH | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | €76.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436718 | 3 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 8 SCH | 3.25 " | 1.72 " | 0.66 " | €106.60 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436737 | 1-1 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 11 SCH | 5.25 " | 2.72 " | 1.36 " | €341.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00