LOVEJOY 68514436737 Spacer Hub, Bore 1-1/8 Inch, Cast Iron
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SC Tipi Hub |
Delik boyutu | 1-1 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut l | 2.72 " |
Boyut SL | 1.36 " |
100 RPM'de HP Puanı | 7.2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 86hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 129hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 259hp |
Merkez # | 11 SCH |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.875 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 4530 In.Lbs. |
Dış Çap. | 5.25 " |
Konu | 1 / 2-13 |
Burulma sertliği | 17300 In.Lbs./Rad |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Merkez # | Dış Çap. | Boyut l | Boyut SL | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436712 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 6 SCH | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | €76.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436718 | 3 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 8 SCH | 3.25 " | 1.72 " | 0.66 " | €106.60 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436714 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 7 SCH | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | €85.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00