LOVEJOY 68514437911 Çeneli Kaplin Göbeği, L110 Kaplin Boyutu, 3.32 İnç OD
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
Delik Tipi | Yivli Delik |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L110 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 0.88 " |
Boyut SL | 0.75 " |
Boyut T | 3 / 8-16 |
Hub Uzunluğu | 2.56 " |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 1.68 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.625 " |
Min. Delik | 0.625 " |
Dış Çap. | 3.32 " |
Uzunluk | 4.22 " |
Spline Boyutu | 15T 16/32DP |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 3 / 8 "-16 |
Inç başına iplikler | 3 / 8 "-16 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514438571 | L099 | 1.06 " | 2.54 " | Sinterlenmiş demir | 0.437 " | €132.64 | |
68514438569 | L090 | 0.82 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 0.25 " | €103.81 | |
68514437929 | L190 | 1.94 " | 4.5 " | Sinterlenmiş demir | 0.75 " | €276.50 | |
68514437916 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | Sinterlenmiş demir | 0.625 " | €172.06 | |
68514437909 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | Sinterlenmiş demir | 0.625 " | €172.06 | |
68514455195 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | Sinterlenmiş demir | 0.437 " | €57.10 | |
68514437905 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | Sinterlenmiş demir | 0.437 " | €158.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00