Lovejoy 68514438097 | Çene Kaplin Örümcek, L110, Al110 Kaplin Boyutu, 2268 In. lbs. Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514438097 Çene Kaplin Örümcek, L110, AL110 Kaplin Boyutu, 2268 inç lbs. Tork | AJ2XMK

LOVEJOY 68514438097 Çene Kaplin Örümceği, L110, AL110 Kaplin Boyutu, 2268 inç lbs. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XMK Model: 68514438097
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
€120.60 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık0.5 Derece
Delik boyutu1.625 "
Kimyasal dirençMükemmel
Renkbronzlaşmak
Kaplin BoyutuL110, AL110
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç8.217 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiDüşük
Boyut1.180 "
Boyut A3.31 "
Boyut B0.45 "
Boyut H1.18 "
Boyut W0.75 "
MalzemeHytrel®
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5
Maks. Alan sayısı Delik1.625 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Nominal Tork2268 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-60 derece 250 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.015 "
Shore Sertliği55D
Örümcek İç Çapı1.18 "
Örümcek Dış Çapı3.31 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.75 "
Örümcek TipiL
stilAçılış
Tork2268 In.Lbs.
TipElastomerik Uç
hacim8.217 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeDelik boyutuRenkNominal TorkNormal Sıcaklık AralığıÜcret
LOVEJOY 68514410620 Çeneli Kaplin Örümcek, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Kauçuk0.875 "Siyah90 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€9.67
LOVEJOY 68514434517 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 inç-lbs.-40 derece 450 dereceye kadar F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Çene Kaplin Örümcek, L190 Kaplin Boyutu, 1728 In-lb Tork | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Kauçuk2.125 "Siyah1728 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "bronzlaşmak6228 inç-lbs.-60 derece 250 dereceye kadar F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Çeneli Kaplin Örümcek, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Kauçuk-Siyah144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 2340 In-Lb Tork | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Kauçuk2.625 "Siyah2340 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Çene Kaplin Örümcek, L150 Kaplin Boyutu, 1240 inç lbs. Tork | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Kauçuk1.875 "Siyah1240 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€51.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514438097 Çene Kaplin Örümceği, L110, AL110 Kaplin Boyutu, 2268 inç lbs. tork
€120.60 / Adet