LOVEJOY 68514439006 Kaplin Göbeği, Üçgen, Kamalı, 1-1/8 İnç Delikli, Sfero Döküm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Delta Merkezi |
Delik boyutu | 1-1 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Flex Bağlantı |
Boyut M.Ö. | 2.12 " |
Boyut HD | 2.56 " |
Boyut P | 1.498 ila 1.5 " |
Boyut Q | 0.09 " |
Boyut TH (Eksenel Kapak / Vidalı Kılavuz) | 1 / 4-20 x 0.62 |
100 RPM'de HP Puanı | 1.2hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 13.8hp |
1750 RPM'de HP Puanı | 21hp |
Hub Stili | Delta |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 1.34 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.375 " |
Maks. Sürekli Tork | 750 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.438 " |
Tepe Aşırı Yük Torku | 1125 In.Lbs. |
3,500 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 42 hp |
875 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 10.5 hp |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
beden | 40 |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Malzeme | Delik Boyu | Boyut M.Ö. | Boyut HD | Boyut P | Boyut Q | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439002 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Eğilebilir Demir | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ila 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439052 | 1-7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | Eğilebilir Demir | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998 ila 2 " | 0.09 " | €322.41 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439004 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Eğilebilir Demir | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ila 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439101 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | Eğilebilir Demir | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 ila 2.625 " | 0.12 " | €453.39 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439008 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | Eğilebilir Demir | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ila 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439097 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | Eğilebilir Demir | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 ila 2.625 " | 0.12 " | €453.39 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439007 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | Eğilebilir Demir | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ila 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00