Lovejoy 68514441170 | 41170 | Örümcek, Snap Wrap, Mavi, Elastomerik Uç, Üretan, 477 In-lbs Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514441170 Örümcek, Geçmeli Sargı, Mavi, Elastomerik Parça, Üretan, 477 inç-lbs Tork | AL2ZPF 41170

LOVEJOY 68514441170 Örümcek, Yaylı Sargı, Mavi, Elastomerik Uç, Üretan, 477 inç-lbs Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AL2ZPF Model: 68514441170Çapraz Referans: 41170
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
€105.52 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapış Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Kimyasal direnççok iyi
RenkMavi
Kaplin BoyutuSW099, SW100
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç5.7867 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiDüşük
Boyut AA78.23mm
Boyut B0.43 "
Boyut HH1.37 "
Boyut W0.61 "
MalzemeÜretan
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.15 "
Normal Sıcaklık Aralığı-30 derece 160 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.15 "
Shore Sertliği55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L237
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.61 "
Örümcek TipiSW
stilKatı Yüzük
Tork477 inç-lbs.
TipElastomerik Uç
UPC685144411709
hacim5.7867 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeTorkKaplin TİPİstilRenkAçısal kaçıklıkShore SertliğiÜcret
LOVEJOY 68514411071 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 144 inç-lbs Tork | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) Kauçuk144 inç-lbs.ÇeneHalkasız Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€31.29
LOVEJOY 68514424673 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 1728 inç-lbs Tork | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) Kauçuk1728 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€180.50
LOVEJOY 68514411725 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 792 inç-lbs Tork | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) Kauçuk792 inç-lbs.ÇeneHalkasız Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€55.90
LOVEJOY 68514424669 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 144 inç-lbs Tork | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) Kauçuk144 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€48.76
LOVEJOY 68514424671 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 792 inç-lbs Tork | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) Kauçuk792 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€77.74
LOVEJOY 68514428284 Örümcek, Çıtçıtlı Sargı, Mavi, Elastomerik Parça, Üretan, 2592 inç-lbs Tork | AJ2XGA 68514428284L190Üretan2592 inç-lbs.ÇeneKatı YüzükMavi1 Derece55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€170.65
LOVEJOY 68514424672 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 1240 inç-lbs Tork | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) Kauçuk1240 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€122.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514441170 Örümcek, Yaylı Sargı, Mavi, Elastomerik Uç, Üretan, 477 inç-lbs Tork
€105.52 / Adet