Lovejoy 68514441968 | Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 22 Mm İç Çap, 2.11 İnç Dış Çap | 1cxr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514441968 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 22 mm Delik Boyutu, 2.11 İnç OD | AA9FRB 41968

LOVEJOY 68514441968 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 22 mm Delik Boyutu, 2.11 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FRB Model: 68514441968Çapraz Referans: 41968
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
€18.38 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu22mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL090
Bağlantı TipiL
Boyut G13.21mm
Boyut SL11.18mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.23hp
1200 RPM'de HP Puanı2.76hp
1800 RPM'de HP Puanı4.11hp
3600 RPM'de HP Puanı8.28 hp
Hub Uzunluğu34.04mm
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 6 mm 2.8 mm
Kama BoyutuX 6 mm 2.8 mm
Kama GenişliğiX 6 mm 2.8 mm
Delik Boyu20.83mm
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik25mm
Maks. Hızlandırmak9000 rpm
Min. Delik6mm
Nominal Tork16.3 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.53.59mm
Uzunluk54.61mm
1,200 rpm'de anma HP2.76 hp
1,800 rpm'de anma HP4.11 hp
100 rpm'de anma HP0.23 hp
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144419682

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514441313 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 12 mm Delik, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mmX 4 mm 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 14 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 16 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.36 İnç OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mmX 3 mm 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSinterlenmiş demirL€11.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514441968 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 22 mm Delik Boyutu, 2.11 İnç OD
€18.38 / Adet