LOVEJOY 68514444064 Çene Bağlantısı LC190, 2-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 İnç Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LC Tipi Hub |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 2 1 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | LC190 |
Bağlantı Tipi | LC |
Boyut CD'si | 5.01 " |
Boyut G | 1" |
Boyut SL | 0.88 " |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
1200 RPM'de HP Puanı | 32.4hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 49hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 97.2 hp |
Hub Uzunluğu | 2.94 " |
Hub Stili | 2 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Kama Boyutu | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Kama Genişliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Delik Boyu | 1.94 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.12 " |
Maks. Hızlandırmak | 5000 rpm |
Min. Delik | 0.75 " |
Atalet Momenti (Katı) WR2 | 39.256 Lbs.In.Sq. |
Nominal Tork | 1728 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 4.5 " |
Uzunluk | 4.88 " |
1,200 rpm'de anma HP | 32.4 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 49 hp |
1000 rpm'de anma HP | 2.7 kW |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu | 1 / 2-13 |
Konu Dia. | 1 / 2 "-13 |
Inç başına iplikler | 1 / 2 "-13 |
UPC | 685144440648 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411581 | LC100 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.38 " | 2.53 " | 2.13 " | Sinterlenmiş demir | €72.39 | |
68514456566 | LC110 | 7 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | Sinterlenmiş demir | €81.80 | |
68514411832 | LC110 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | Sinterlenmiş demir | €81.80 | |
68514412472 | LC225 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2.19 " | 5" | 3.19 " | Dökme demir | €226.21 | |
68514412332 | LC190 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sinterlenmiş demir | €195.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514412329 | LC190 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sinterlenmiş demir | €195.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514412337 | LC190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sinterlenmiş demir | €195.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00