Lovejoy 68514444174 | Çeneli Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç İç Çap Boyutu, 1.770 İnç Göbek Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514444174 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size, 1.770 Inch Hub Length | AJ2XLG

LOVEJOY 68514444174 Çeneli Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.770 İnç Göbek Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XLG Model: 68514444174

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.55 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu5 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL099
Bağlantı TipiL
Boyut G0.71 "
Boyut SL0.44 "
Boyut T5 / 16-18
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.5hp
1200 RPM'de HP Puanı6hp
1800 RPM'de HP Puanı9.1hp
3600 RPM'de HP Puanı18 hp
Hub Uzunluğu1.77 "
Hub Stili1
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu1.06 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik1.188 "
Maks. Hızlandırmak7000 rpm
Min. Delik0.438 "
Nominal Tork318 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.2.54 "
Uzunluk2.84 "
1,200 rpm'de anma HP6 hp
1,800 rpm'de anma HP9.1 hp
100 rpm'de anma HP0.5 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514410207 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 5/16 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514410208 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.05
LOVEJOY 68514410210 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik, 1.08 İnç OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.05
LOVEJOY 68514410214 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514410420 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.230 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Kama Yuvası Yok0.75 "1.36 "1.23 "Sinterlenmiş demirL€13.99
LOVEJOY 68514410684 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Kama Yuvası Yok0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514410769 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Kama Yuvası Yok0.82 "2.11 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€19.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514444174 Çeneli Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.770 İnç Göbek Uzunluğu
€32.55 / Adet