LOVEJOY 68514445140 Pim ve Blok U Mafsalı, Tek Mafsallı, 0.6250 İnç İç Çap, 1.25 İnç Dış Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
bir delik | 5/8 "X 5/8" |
B deliği | 5/8 "X 5/8" |
Delik Derinliği | 1.06 " |
Delik boyutu | 5 / 8 "x 5 / 8" |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kübik inç | 5.85938 cu. İçinde |
Ortak Tip | HD Tipi |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Boyutu | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Genişliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.88 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.75 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.25 " |
Uzunluk | 3.75 " |
Vida Dişi Çapı | 1 / 4 "-20 |
İnç Başına Vida Konusu | 1 / 4 "-20 |
Vida Boyutunu Ayarla | 1 / 4-20 |
beden | HD8B |
Statik Kırma Torku | 5220 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar HD Tipi |
UPC | 685144451408 |
hacim | 5.85938 cu. içinde. |
PLATFORM | Model | Maks. Açı Ofseti | bir delik | B deliği | Maks. Alan sayısı Delik | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutunu Ayarla | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514448630 | 25 Derece F | - | - | 1.810 " | 3.000 " | 9.060 " | Tespit vidası yok | HD14B | €1,072.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476381 | 25 Derece F | 5/8-11 x 3/4" | 5/8-11 x 3/4" | 0.750 " | 1.250 " | 3.75 " | 1 / 4 "-20 | HD8B | €294.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00