LOVEJOY 68514476381 Üniversal Mafsal, 1.250 İnç Çap, 3.75 İnç Uzunluk, 5220 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
bir delik | 5/8-11 x 3/4" |
B deliği | 5/8-11 x 3/4" |
Delik Derinliği | 1.060 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kaplin Kama Boyutu | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Ortak Tip | HD Tipi |
kama yatağı | Kama kanallı |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.880 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.750 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.250 " |
Uzunluk | 3.75 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | 1 / 4 "-20 |
beden | HD8B |
Statik Kırma Torku | 5220 inç-lbs. |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 5.85938 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.42 |
PLATFORM | Model | Maks. Açı Ofseti | bir delik | B deliği | Maks. Alan sayısı Delik | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutunu Ayarla | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445140 | 25 Derece | 5/8 "X 5/8" | 5/8 "X 5/8" | 0.75 " | 1.25 " | 3.75 " | 1 / 4-20 | HD8B | €177.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514448630 | 25 Derece F | - | - | 1.810 " | 3.000 " | 9.060 " | Tespit vidası yok | HD14B | €1,072.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00