LOVEJOY 68514445304 Pim ve Blok U-Mafsal, Tek Mafsal, 0.6250 İnç Çap, 3.75 İnç Uzunluk, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.06 " |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlantı Türü | 5 / 8 "x 5 / 8" |
Kübik inç | 5.85938 cu. İçinde |
Ortak Tip | D Tipi |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Boyutu | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Genişliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.88 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.75 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.25 " |
Uzunluk | 3.75 " |
Vida Dişi Çapı | 1 / 4 "-20 |
İnç Başına Vida Konusu | 1 / 4 "-20 |
Vida Boyutunu Ayarla | 1 / 4-20 |
beden | D8B |
Statik Kırma Torku | 5220 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar D Tipi |
UPC | 685144453044 |
hacim | 5.85938 cu. içinde. |
A. Çeneli kaplin göbeklerinde, mil kamalarına uyan kama yuvaları olarak bilinen bir kesme yuvası bulunur. Bu tuşlar torku artırır ve kaymayı önler, ayrıca titreşimler ve boşluktan kaynaklanan kayıpları azaltır (iki dönen, eşleşen parça arasındaki serbest hareket derecesi). Bununla birlikte, anahtarsız çene bağlantı göbekleri torku aktarmak için yalnızca ayar vidaları kullandığından, bazı uygulamalar anahtar gerektirmez. Anahtarsız poyralar, şaftlar kaysa bile etkilenmeyen durumlar için idealdir.
A. Önceki tipte, ayar vidası kaplinlerini yüksek tork altında tutmak için ayar vidaları tahrik edilen mile bastırır. Kelepçe kaplinler ise tek ve iki parçalı tasarımlara sahiptir. Tespit vidalı kaplinlere kıyasla mile zarar vermeden daha fazla tutma kuvvetine sahiptirler.
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920 inç-lbs. | Çelik | - | €177.38 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €152.04 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445688 | 5/8 "ve 3/4" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €152.04 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600 inç-lbs. | Çelik | - | €286.86 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880 inç-lbs. | Çelik | 10-24 | €130.40 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120 inç-lbs. | Çelik | 3 / 8-16 | €659.19 | TEKLİF TALEBİ
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 inç-lbs. | Çelik | - | €81.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00