LOVEJOY 68514445679 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 28 mm Delik Boyutu, 3.75 İnç OD
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 28mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L150 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 25.4mm |
Boyut SL | 19.05mm |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 24hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 35hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 72 hp |
Hub Uzunluğu | 69.85mm |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 8 mm 3.3 mm |
Kama Boyutu | X 8 mm 3.3 mm |
Kama Genişliği | X 8 mm 3.3 mm |
Delik Boyu | 44.45mm |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 48mm |
Maks. Hızlandırmak | 5000 rpm |
Min. Delik | 16mm |
Nominal Tork | 140 Nm |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 95.25mm |
Uzunluk | 114.3mm |
1,200 rpm'de anma HP | 24 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 35 hp |
100 rpm'de anma HP | 2 hp |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | X 3 mm 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514441450 | L050 | 10mm | X 3 mm 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.81 | |
68514441315 | L050 | 12mm | X 4 mm 1.8 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514441316 | L050 | 14mm | X 5 mm 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €9.56 | |
68514441451 | L050 | 15mm | X 5 mm 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €10.08 | |
68514456176 | L050 | 16mm | X 5 mm 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514449870 | L070 | 10mm | X 3 mm 1.4 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | Sinterlenmiş demir | L | €11.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00