LOVEJOY 68514446728 Üniversal Mafsal, Uzunluk 4.25 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.18 " |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kübik inç | 9.5625 cu. İçinde |
Ortak Tip | Not Türü |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Boyutu | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Genişliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.12 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.88 " |
Maks. Hızlandırmak | 6000 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.5 " |
Uzunluk | 4.25 " |
Vida Dişi Çapı | 1 / 4 "-20 |
İnç Başına Vida Konusu | 1 / 4 "-20 |
Vida Boyutunu Ayarla | 1 / 4-20 |
beden | NB10B |
Statik Kırma Torku | 4400 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar NB Tipi |
UPC | 685144467287 |
hacim | 9.5625 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514449739 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €258.11 | TEKLİF TALEBİ
|
68514450331 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €309.73 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444378 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 inç-lbs. | Çelik | 5 / 16-18 | €440.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476319 | 1/2 "ve 3/4" | 1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €478.51 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444041 | 5 / 8 " | - | 1.250 " | 3.75 " | 1.060 " | 2500 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476298 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00