LOVEJOY 68514476298 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 10500 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.500 " |
Delik boyutu | 1" |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kaplin Kama Boyutu | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Ortak Tip | Not-Türü |
kama yatağı | Kama kanallı |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.190 " |
Maks. Hızlandırmak | 6000 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2.000 " |
Uzunluk | 5.440 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | NB12B |
Statik Kırma Torku | 10500 inç-lbs. |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 21.76 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.58 |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514449739 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €258.11 | TEKLİF TALEBİ
|
68514446728 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €309.73 | TEKLİF TALEBİ
|
68514450331 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €309.73 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444378 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 inç-lbs. | Çelik | 5 / 16-18 | €440.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476319 | 1/2 "ve 3/4" | 1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €478.51 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444041 | 5 / 8 " | - | 1.250 " | 3.75 " | 1.060 " | 2500 inç-lbs. | Çelik | Tespit vidası yok | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00