Lovejoy L225 Kaplinler | 68514447492 Çene Göbeği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514447492 Çeneli Kaplin Göbeği, L225 Kaplin, 42 mm Delik, 127 mm Dış Çap | AA9FUQ 47492

LOVEJOY 68514447492 Çeneli Kaplin Göbeği, L225 Kaplin, 42 mm Çap, 127 mm OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FUQ Model: 68514447492Çapraz Referans: 47492
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
€278.67 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu42mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL225
Bağlantı TipiL
Boyut G25.4mm
Boyut SL25.4mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı3.7hp
1200 RPM'de HP Puanı44.4hp
1800 RPM'de HP Puanı67hp
3600 RPM'de HP Puanı133.2 hp
Hub Uzunluğu80.77mm
Hub Stili2
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 12 mm 3.3 mm
Kama BoyutuX 12 mm 3.3 mm
Kama GenişliğiX 12 mm 3.3 mm
Delik Boyu55.37mm
MalzemeDökme demir
Maks. Alan sayısı Delik65mm
Maks. Hızlandırmak4200 RPM
Min. Delik19mm
Nominal Tork264 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.127mm
Uzunluk135.64mm
1,200 rpm'de anma HP44.4 hp
1,800 rpm'de anma HP67 hp
100 rpm'de anma HP3.7 hp
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.91
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Lovejoy L225 kaplinler, iki parçadan oluşan birleşik bir ünitedir. L225 çene göbekleri ve açık / katı bir merkez örümcek / ek aynı Serinin. Şaftın yanlış hizalanmasına, sönümlemeye, şoklara ve titreşimlere dayanırken iki bağlı şaft arasında güç iletmek için kullanılırlar.
  • Lovejoy 68514447492 düz çeneli bağlantı göbeği, diğer bağlantı göbeğini aralarında herhangi bir metal-metal teması olmaksızın kilitlemek için üç çeneli sinterlenmiş demir yapıya sahiptir.
  • Elastomerik örümcek arızasına rağmen çalışmaya devam etmeyi kolaylaştıran arıza emniyetli bir tasarıma sahiptir.
  • Bu Lovejoy kaplin göbeği (Metrik), bağlı millerin kaymasını önlemek için bir kama yuvası veya kama yuvası ile donatılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514441313 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 12 mm Delik, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mmX 4 mm 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 14 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 16 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.36 İnç OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mmX 3 mm 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSinterlenmiş demirL€11.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514447492 Çeneli Kaplin Göbeği, L225 Kaplin, 42 mm Çap, 127 mm OD
€278.67 / Adet