Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514449629 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 15 mm İç Çap, 5 x 2.3 mm Kama Yuvası | AJ2XJP

LOVEJOY 68514449629 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 5 x 2.3 mm Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XJP Model: 68514449629
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
€55.02 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu15mm
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL100
Bağlantı TipiAL
Boyut G19.05mm
Boyut SL11.18mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.66hp
1200 RPM'de HP Puanı7.92hp
1800 RPM'de HP Puanı11.9hp
3600 RPM'de HP Puanı23.76 hp
Hub Uzunluğu53.85mm
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 5 mm 2.3 mm
Kama BoyutuX 5 mm 2.3 mm
Kama GenişliğiX 5 mm 2.3 mm
Delik Boyu34.8mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik35mm
Maks. Hızlandırmak7000 rpm
Min. Delik13mm
Atalet Momenti (Katı) WR21.207 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork47.11 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.64.3mm
Uzunluk88.9mm
1,200 rpm'de anma HP7.92 hp
1,800 rpm'de anma HP11.9 hp
100 rpm'de anma HP0.66 hp
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514458627 AL Kaplin Göbeği AL099 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZL 68514458627AL09928mmX 8 mm 3.3 mm226.16mmAlüminyum35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Kaplin Göbeği AL095 Kaplin Boyutu, 20 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZM 68514448347AL09520mmX 6 mm 2.8 mm125.4mmAlüminyum21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Kaplin Göbeği AL110 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZN 68514449632AL11030mmX 8 mm 3.3 mm142.93mmAlüminyum89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZP 68514458266AL10030mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZQ 68514447393AL10028mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 19 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZR 68514465698AL07019mmX 6 mm 2.8 mm119.05mmAlüminyum4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Kaplin Göbeği AL150 Kaplin Boyutu, 35 mm İç Çap, 10 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZT 68514464803AL15035mmX 10 mm 3.3 mm244.45mmAlüminyum140.1 Nm5000 rpm€90.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514449629 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 5 x 2.3 mm Kama Yuvası
€55.02 / Adet