Lovejoy 68514449700 | Çeneli Kaplin Göbeği, L110 Kaplin Boyutu, 19 Mm İç Çap, 3.32 İnç Dış Çap | 1cxy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514449700 Çeneli Kaplin Göbeği, L110 Kaplin Boyutu, 19 mm İç Çap, 3.32 İnç OD | AA9FTP 49700

LOVEJOY 68514449700 Çeneli Kaplin Göbeği, L110 Kaplin Boyutu, 19 mm Delik Boyutu, 3.32 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FTP Model: 68514449700Çapraz Referans: 49700
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
€83.25 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu19mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL110
Bağlantı TipiL
Boyut G22.35mm
Boyut SL19.05mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı1.26hp
1200 RPM'de HP Puanı15.12hp
1800 RPM'de HP Puanı23hp
3600 RPM'de HP Puanı45.36 hp
Hub Uzunluğu65.02mm
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 6 mm 2.8 mm
Kama BoyutuX 6 mm 2.8 mm
Kama GenişliğiX 6 mm 2.8 mm
Delik Boyu42.67mm
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik42mm
Maks. Hızlandırmak5000 rpm
Min. Delik16mm
Nominal Tork89.5 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.84.33mm
Uzunluk107.19mm
1,200 rpm'de anma HP15.12 hp
1,800 rpm'de anma HP23 hp
100 rpm'de anma HP1.26 hp
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514441313 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 12 mm Delik, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mmX 4 mm 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 14 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 16 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.36 İnç OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mmX 3 mm 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSinterlenmiş demirL€11.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514449700 Çeneli Kaplin Göbeği, L110 Kaplin Boyutu, 19 mm Delik Boyutu, 3.32 İnç OD
€83.25 / Adet