LOVEJOY 68514449969 Çizme ve Kravat Seti, Imperial D Type, Siyah Neopren
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak Çizmeler |
Renk | Siyah |
Kübik inç | 1.17709 cu. İçinde |
derinlik | 1.52 " |
Yükseklik | 0.88 " |
Malzeme | Neopren |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 ila 212 Derece F |
Dış Çap. | 0.88 " |
Uzunluk | 1.52 " |
beden | D5 |
stil | Üst Çizmeler |
Tip | Üniversal Eklemler Çizmeler ve Kravatlar |
genişlik | 0.88 " |
PLATFORM | Model | Kübik inç | derinlik | Yükseklik | + | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400601 | 50 cu. İçinde | 5" | 2" | Gres | Gres | 5" | €92.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00