LOVEJOY 68514451037 Şaft Kaplini, Dış Çap 1.42 İnç, Uzunluk 3.31 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil ve Kaplin |
Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | 0.04 " |
Delik boyutu | 3/8 x 3/8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut HD | 1.42 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.28hp |
Hub Boyutu | U75R |
Hub Stili | Düzenli |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 0.84 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.75 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.028 " |
Maks. Hızlandırmak | 20000 RPM |
Maks. dönme momenti | 175 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.375 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece F |
Uzunluk | 3.31 " |
Pin Konumu (Boyut SL) | 0.41 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
Tip | Şafttan Şaft |
Maks. Kurma Açısı tork | 4.5 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 1.82 Derece |
Model | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | Delik boyutu | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Uzunluk | Pin Konumu (Boyut SL) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444217 | 0.021 " | 0.035 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | €445.94 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413139 | 0.021 " | 0.035 " | 1/2 x 1/2 " | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | €445.94 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413015 | 0.008 " | 0.01 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 18 In.Lbs. | 0.125 " | 1" | 0.16 " | €283.58 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413040 | 0.011 " | 0.02 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 34 In.Lbs. | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | €345.89 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413084 | 0.014 " | 0.02 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 39 In.Lbs. | 0.25 " | 2.06 " | 0.25 " | €420.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514451046 | 0.021 " | 0.035 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | €445.94 | TEKLİF TALEBİ
|
68514426095 | 0.011 " | 0.02 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 34 In.Lbs. | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | €345.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00