Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514451672 Kaplin Göbeği Rrs090, 1 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XLR Model: 68514451672
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
€27.93 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+RRS Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu1"
Delik TipiSıkılmış
RenkGri/Metalik
Kaplin BoyutuRR090
Bağlantı TipiRR
Boyut CD'si2.5 "
Boyut CL0.09 "
Boyut SL0.43 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.09 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.23hp
1200 RPM'de HP Puanı2.76hp
1800 RPM'de HP Puanı4.11hp
3600 RPM'de HP Puanı8.28 hp
Hub Uzunluğu1.24 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Genişliği1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu0.81 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik1"
Maks. Hızlandırmak3600 RPM
Min. Delik0.25 "
Nominal Tork144 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.2.11 "
1,200 rpm'de anma HP2.76 hp
1,800 rpm'de anma HP4.11 hp
100 rpm'de anma HP0.23 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu1 / 4-20
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuDış Çap.MalzemeHub UzunluğuÜcret
LOVEJOY 68514445279 Kaplin Göbeği Rrs190, 1-7/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AJ2XBE 68514445279RR1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Sinterlenmiş demir2.82 "€195.64
LOVEJOY 68514441228 Kaplin Göbeği Rrs090, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 Kama Yuvası | AK4AVZ 41228 68514441228RR0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Sinterlenmiş demir1.24 "€21.63
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514438155 Kaplin Göbeği Rrs100, 1 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 Kama Yuvası | AK4AYV 38155 68514438155RR1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Sinterlenmiş demir1.97 "€60.71
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514438150 Kaplin Göbeği Rrs095, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 Kama Yuvası | AK4AZA 38150 68514438150RR0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Sinterlenmiş demir1.43 "€33.14
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514438153 Kaplin Göbeği Rrs100, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 Kama Yuvası | AK4AZD 38153 68514438153RR1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Sinterlenmiş demir1.97 "€60.71
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514438147 Kaplin Göbeği Rrs095, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 Kama Yuvası | AK4AZV 38147 68514438147RR0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Sinterlenmiş demir1.43 "€33.14
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514438157 Kaplin Göbeği Rrs100, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 Kama Yuvası | AK4BAD 38157 68514438157RR1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Sinterlenmiş demir1.97 "€60.71
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514451672 Kaplin Göbeği Rrs090, 1 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası
€27.93 / Adet