LOVEJOY 68514452199 Kaplin Göbeği, RRS100 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu
Madde: CJ8PEC
Model: 68514452199
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | RRS Tipi Hub |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | RR100 |
Bağlantı Tipi | RR |
Boyut CD'si | 3.120 " |
Boyut CL | 0.120 " |
Boyut SL | 0.440 " |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
3600 RPM'de HP Puanı | 23.76 hp |
Hub Uzunluğu | 1.970 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 1.38 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.375 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Min. Delik | 0.437 " |
Nominal Tork | 417 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 2.53 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415411.pdf |
1,200 rpm'de anma HP | 7.92 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 11.90 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.66 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 5 / 16 "-18 |
Inç başına iplikler | 5 / 16 "-18 |
hacim | 12.60977 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.67 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Hub Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441229 | RR095 | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 1 | 1" | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.43 " | €33.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445273 | RR190 | 3 / 4 " | Kama Yuvası Yok | - | 1.94 " | 4.5 " | Sinterlenmiş demir | 2.82 " | €195.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438159 | RR110 | 5 / 8 " | - | 1 | 1.68 " | 3.31 " | Sinterlenmiş demir | 2.440 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514441230 | RR099 | 1 / 2 " | - | 1 | 1.060 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.650 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514441231 | RR100 | 7 / 16 " | - | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.970 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514445265 | RR150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | Sinterlenmiş demir | 2.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514445269 | RRSC150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | Sinterlenmiş demir | 2.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00