LOVEJOY 68514455473 Kaplin Göbeği, H4067 Kaplin Boyutu, 3-1/4 İnç Kaba Stok İç Çap
Öğe: CJ8PAX
Model: 68514455473
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | NA |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | Gri |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | H4067 |
Bağlantı Tipi | H |
Boyut HD | 9.750 " |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
Hub Uzunluğu | 9.130 " |
Hub Stili | 3 |
Delik Boyu | 6.250 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 6.250 " |
Maks. Hızlandırmak | 1800 rpm |
Min. Delik | 3.250 " |
Nominal Tork | 88224 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 7 |
Dış Çap. | 13.250 " |
1,200 rpm'de anma HP | 1680 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 2520 hp |
100 rpm'de anma HP | 140 hp |
Kaba Stok Deliği | 3 1 / 4 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 1602.88563 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.86 |
Model | Nominal Tork | Kaplin Boyutu | Boyut HD | Dış Çap. | 1,200 rpm'de anma HP | 1,800 rpm'de anma HP | 100 rpm'de anma HP | Kaba Stok Deliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514448070 | - | H3067 | - | - | - | - | - | - | €3,143.45 | TEKLİF TALEBİ
|
68514447878 | 64812 inç-lbs. | H3667 | 8.750 " | 120 " | 1236 hp | 1851 hp | 103 hp | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514450883 | 46632 inç-lbs. | H3567 | 7.750 " | 110 " | 888 hp | 1332 hp | 74 hp | 2 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455477 | 119700 inç-lbs. | H4567 | 10.750 " | 14.500 " | 2280 hp | - | 190 hp | 3 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00