LOVEJOY 68514456234 Çeneli Kaplin Poyrası, L276 Kaplin Boyutu, 55 mm Delik Boyutu, 4.700 İnç Poyra Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 55mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L276 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 40.13mm |
Boyut SL | 39.62mm |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 7.5hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 90hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 135hp |
Hub Uzunluğu | 119.38mm |
Hub Stili | 2 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 79.25mm |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 73mm |
Maks. Hızlandırmak | 1800 rpm |
Min. Delik | 22mm |
Nominal Tork | 532.84 Nm |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 156.97mm |
Uzunluk | 198.63mm |
1,200 rpm'de anma HP | 90 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 135 hp |
100 rpm'de anma HP | 7.5 hp |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Malzeme | Hub Uzunluğu | Nominal Tork | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441460 | L050 | 8mm | Kama Yuvası Yok | 15.75mm | Sinterlenmiş demir | 27.94mm | 2.97 Nm | L | €12.75 | |
68514451995 | L190 | 48mm | Kama Yuvası Yok | 49.28mm | Sinterlenmiş demir | 74.68mm | 195.24 Nm | L | €138.89 | |
68514445872 | L035 | 6mm | Kama Yuvası Yok | 6.86mm | Sinterlenmiş demir | 13.97mm | 0.4 Nm | L | €12.75 | |
68514456180 | L150 | 35mm | Kama Yuvası Yok | 44.45mm | Sinterlenmiş demir | 69.85mm | 140.1 Nm | L | €88.89 | |
68514410215 | L050 | 7mm | Kama Yuvası Yok | 15.75mm | Sinterlenmiş demir | 27.94mm | 2.97 Nm | L | €6.08 | |
68514447419 | L035 | 5mm | Kama Yuvası Yok | 6.86mm | Sinterlenmiş demir | 13.97mm | 0.4 Nm | L | €12.75 | |
68514441461 | L090 | 14mm | Kama Yuvası Yok | 20.83mm | Sinterlenmiş demir | 33.53mm | 16.27 Nm | L | €16.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00