LOVEJOY 68514458075 Ek Parça, 0.63 İnç İnç Çap, 0.433 İnç Uzunluk, Poliasetal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekle |
Renk | Mavi |
Kaplin Boyutu | MOL16 |
Bağlantı Tipi | Oldham |
Stil Ekle | Çene Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Malzeme | Poliasetal |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.236 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 176 Derece F |
Min. Delik | 0.118 " |
Nominal Tork | 6.20 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -4 ila 176 Deg. F |
Dış Çap. | 0.63 " |
Uzunluk | 0.433 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MOL Serisi |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 0.17186 cu. içinde. |
Model | Ücret | |
---|---|---|
68514458087 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458099 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458110 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00