LOVEJOY 68514459032 C Tipi Göbek C276, 70 mm Delik Boyutu, 20 x 4.9 mm Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | C Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 70mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri/Metalik |
Kaplin Boyutu | C276 |
Bağlantı Tipi | C |
Boyut CD'si | 165.86mm |
Boyut CL | 3.05 mm |
Boyut G | 41.4mm |
Boyut HD | 127mm |
Boyut SL | 39.62mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 3.05mm |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 7.5hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 90hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 135hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 270 hp |
Hub Uzunluğu | 120.65mm |
Hub Stili | 3 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 20 mm 4.9 mm |
Kama Boyutu | X 20 mm 4.9 mm |
Kama Genişliği | X 20 mm 4.9 mm |
Delik Boyu | 79.25mm |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 73mm |
Maks. Hızlandırmak | 4200 RPM |
Min. Delik | 22mm |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 188 Lbs.In.Sq. |
Nominal Tork | 532.84 Nm |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 156.97mm |
1,200 rpm'de anma HP | 90 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 135 hp |
100 rpm'de anma HP | 7.5 hp |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144590329 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Stili | Malzeme | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445219 | C276 | 42mm | X 12 mm 3.3 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | Dökme demir | 532.84 Nm | €329.56 | |
68514449012 | C280 | 55mm | X 16 mm 4.3 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | Dökme demir | 854.17 Nm | €403.34 | |
68514454363 | C285 | 90mm | X 25 mm 5.4 mm | 95.25mm | 215.9mm | - | Dökme demir | 1037.43 Nm | €478.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462695 | C2955 | 95mm | X 25 mm 5.4 mm | 107.95mm | 231.65mm | 3 | Dökme demir | 2135.42 Nm | €747.60 | TEKLİF TALEBİ
|
68514447265 | C276 | 60mm | X 18 mm 4.4 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | Dökme demir | 532.84 Nm | €325.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462792 | C226 | 30mm | X 8 mm 3.3 mm | 69.85mm | 130.81mm | - | Dökme demir | 337.6 Nm | €281.96 | TEKLİF TALEBİ
|
68514449378 | C280 | 60mm | X 18 mm 4.4 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | Dökme demir | 854.17 Nm | €402.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00