LOVEJOY 68514459457 Vida Stili Göbek, 26.60 İnç Lbs Tork, 1.260 İnç Çap, 0.0920 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vidalı Stil Hub |
Açısal kaçıklık | 2 Derece |
Delik boyutu | 5 / 16 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Siyah |
Kaplin Boyutu | MSF32 |
Bağlantı Tipi | Mini Yumuşak, Üç Parçalı Tasarım, Kol Eklemeli |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 5.60 oz. |
Göbek malzemesi | Çinko Alaşım |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.551 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.551 " |
Maks. Hızlandırmak | 1200 rpm |
Min. Delik | 0.315 " |
Atalet Momenti | 0.0920 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 26.60 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | 140 Derece F |
Dış Çap. | 1.260 " |
Uzunluk | 1.890 " |
Paralel Hizalama | 0.010 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MSF Serisi |
Vida Boyutunu Ayarla | M4 |
stil | Ayar vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 266 inç-lbs./rad |
hacim | 3.00056 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Genel Kaplin Uzunluğu | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458057 | MSF25 | 1 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 0.472 " | 1.614 " | 13.3 inç-lbs. | €38.37 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458039 | MSF16 | 3 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.315 " | 1.063 " | 4.4 inç-lbs. | €35.78 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458038 | MSF16 | 1 / 8 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inç-lbs. | €37.16 | |
68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00