Lovejoy 68514461447 | Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 In-lbs Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514461447 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 inç-lbs Tork | AJ2WZJ

LOVEJOY 68514461447 Spider, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 in-lbs Tork

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2WZJ Model: 68514461447
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
€16.42 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Örümcek
Açısal Yer Değiştirme0.03 "
Açısal kaçıklık0.90 Derece 1.30 Deg.
Eksenel Yanlış Hizalama0.039 "252 için"
RenkSarı
Bağlantı TipiElastomerik Uç
Kübik inç1.1585 Cu.In.
Boyut G0.63 "
Boyut S1.02 "
deplasman0.03 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.08 "
Dia İçinde.0.71 "
MalzemePoliüretan
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]1.2 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme0.047 "
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.047 "
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)0.039 ila 252 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008 ila 0.027 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme0.008 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.008 "
Maks. Hızlandırmak14000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)-50 Derece 248 Derece F'ye kadar
Maks. dönme momenti177 inç-lbs.
Nominal Tork88 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.1.57 "
Paralel Hizalama0.008 "0.027 için"
1,200 rpm'de anma HP1.7 hp
1,800 rpm'de anma HP2.5 hp
Vida Dişi Çapı# 10-24
İnç Başına Vida Konusu# 10-24
Vida Boyutunu Ayarla10-24
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.39 "
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.39 "
Shore Sertliği92 Sahil A
hız14000 rpm
Örümcek İç Çapı0.71 "
Örümcek Dış Çapı1.57 "
Örümcek Boyutu19
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.47 "
Örümcek TipiCJ
Stok Boyutları14 için 180
stilAçılış
Sıcaklık. menzil-50 ila 248 Deg.F
Kalınlık0.47 "
TipÇene
hacim1.1585 cu. içinde.
Maks. Kurma Açısı tork5 Derece
Nominal Torkta Kurma Açısı3.2 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrümcek BoyutuMalzemeRenkNominal TorkÖrümcek TİPİKaplin TİPİstilSıcaklık ARALIKÜcret
LOVEJOY 68514472259 Örümcek, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 inç-lbs Tork | AJ2XBZ 6851447225938PoliüretanYeşil3585 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-30 ila 266 Deg.F€62.54
LOVEJOY 68514462074 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 12120 inç-lbs Tork | AJ2XCD 6851446207455PoliüretanKırmızı6060 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€58.14
LOVEJOY 68514461449 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 1680 inç-lbs Tork | AJ2XCG 6851446144928PoliüretanSarı840 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€14.80
LOVEJOY 68514462070 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 2830 inç-lbs Tork | AJ2XFC 6851446207028PoliüretanKırmızı1415 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€14.95
LOVEJOY 68514462075 Örümcek, Kırmızı, 95 Shore A, Poliüretan, 16640 inç-lbs Tork | AJ2XFG 6851446207565PoliüretanKırmızı8320 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€108.25
LOVEJOY 68514461451 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 4690 inç-lbs Tork | AJ2XFZ 6851446145142PoliüretanSarı2345 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€37.18
LOVEJOY 68514461448 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 620 inç-lbs Tork | AJ2XGX 6851446144824PoliüretanSarı310 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€11.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514461447 Spider, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 in-lbs Tork
€16.42 / Adet