Lovejoy 68514472259 | Örümcek, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 In-lbs Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514472259 Örümcek, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 inç-lbs Tork | AJ2XBZ

LOVEJOY 68514472259 Spider, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 in-lbs Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XBZ Model: 68514472259
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
€62.54 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Örümcek
Yaş GrubuYetişkin
Açısal Yer Değiştirme1 Derece
Açısal kaçıklık0.90 Derece 1.30 Deg.
Eksenel Yanlış Hizalama0.039 "252 için"
RenkYeşil
Bağlantı TipiElastomerik Uç
Kübik inç7.0449 Cu.In.
Boyut G0.94 "
Boyut S1.57 "
deplasman0.07 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.12 "
Cinsiyetüniseks
Dia İçinde.1.5 "
MalzemePoliüretan
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]1 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme0.07 "
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.07 "
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)0.039 ila 252 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008 ila 0.027 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme0.011 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.011 "
Maks. Hızlandırmak7100 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)-30 Derece 266 Derece F'ye kadar
Maks. dönme momenti7170 inç-lbs.
Nominal Tork3585 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-30 derece 230 dereceye kadar F
Dış Çap.3.15 "
Paralel Hizalama0.008 "0.027 için"
1,200 rpm'de anma HP65 hp
1,800 rpm'de anma HP100 hp
Vida Dişi Çapı5 / 16 "-18
İnç Başına Vida Konusu5 / 16 "-18
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.59 "
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.59 "
Shore Sertliği64 Sahil D
hız7100 rpm
Örümcek İç Çapı1.5 "
Örümcek Dış Çapı3.15 "
Örümcek Boyutu38
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.71 "
Örümcek TipiCJ
Stok Boyutları14 için 180
stilAçılış
Sıcaklık. menzil-30 ila 266 Deg.F
Kalınlık0.71 "
hacim7.0449 cu. içinde.
Maks. Kurma Açısı tork3.6 Derece
Nominal Torkta Kurma Açısı2.5 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrümcek BoyutuMalzemeRenkNominal TorkÖrümcek TİPİKaplin TİPİstilSıcaklık ARALIKÜcret
LOVEJOY 68514461447 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 inç-lbs Tork | AJ2WZJ 6851446144719PoliüretanSarı88 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€16.42
LOVEJOY 68514462074 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 12120 inç-lbs Tork | AJ2XCD 6851446207455PoliüretanKırmızı6060 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€58.14
LOVEJOY 68514461449 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 1680 inç-lbs Tork | AJ2XCG 6851446144928PoliüretanSarı840 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€14.80
LOVEJOY 68514462070 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 2830 inç-lbs Tork | AJ2XFC 6851446207028PoliüretanKırmızı1415 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€14.95
LOVEJOY 68514462075 Örümcek, Kırmızı, 95 Shore A, Poliüretan, 16640 inç-lbs Tork | AJ2XFG 6851446207565PoliüretanKırmızı8320 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€108.25
LOVEJOY 68514461451 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 4690 inç-lbs Tork | AJ2XFZ 6851446145142PoliüretanSarı2345 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€37.18
LOVEJOY 68514461448 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 620 inç-lbs Tork | AJ2XGX 6851446144824PoliüretanSarı310 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€11.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514472259 Spider, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 in-lbs Tork
€62.54 / Adet