LOVEJOY 68514461983 Göbek, 1.180 İnç Çap, 1.380 İnç Uzunluk, 0.390 İnç Kalınlık
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 1.20 Derece |
Delik boyutu | 0.25 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ14/16 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 0.510 " |
Boyut HD | 1.180 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.060 " |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.0400 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.63 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 070 " |
Maks. Hızlandırmak | 1900 rpm |
Maks. dönme momenti | 66 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.180 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 1.380 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | # 8-32 |
İnç Başına Vida Konusu | # 8-32 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.200 " |
Örümcek İç Çapı | 0.390 " |
Örümcek Dış Çapı | 1.180 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.390 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 0.59873 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Tipi | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471444 | CJ24/32 | Kama Yuvası Yok | B | İçi Dolu | 2.2 " | 1.8 " | Alüminyum | CJ | €31.78 | ||
68514471451 | CJ48/60 | Kama Yuvası Yok | A | İçi Dolu | 4.13 " | 3.16 " | Alüminyum | CJ | €186.52 | ||
68514471442 | CJ19/24 | Kama Yuvası Yok | B | İçi Dolu | 1.57 " | 1.53 " | Alüminyum | CJ | €20.58 | ||
68514471446 | CJ28/38 | Kama Yuvası Yok | B | Kaba Stok Deliği | 2.56 " | 2.07 " | Alüminyum | CJ | €51.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514471450 | CJ42/55 | Kama Yuvası Yok | B | Kaba Stok Deliği | 3.74 " | 2.87 " | Alüminyum | CJ | €154.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | €122.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | sıkılmamış | 3.150 " | 2.590 " | Alüminyum | CJ | €80.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00