LOVEJOY 68514471446 Çeneli Kaplin Göbeği, Alüminyum, CJ 28/38 Kaplin Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.05 " |
Delik boyutu | NA |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | Gümüş |
Kaplin Boyutu | CJ28/38 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 0.79 " |
Boyut HD | 2.56 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.1 " |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 1.38 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 0.9 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.06 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.01 " |
Maks. dönme momenti | 1680 inç-lbs. |
Min. Delik | 0.87 " |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 840 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2.56 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 2.07 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.59 " |
hız | 8500 rpm |
Örümcek İç Çapı | 1.18 " |
Örümcek Dış Çapı | 2.56 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.59 " |
stil | sıkılmamış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Tipi | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471444 | CJ24/32 | Kama Yuvası Yok | B | İçi Dolu | 2.2 " | 1.8 " | Alüminyum | CJ | €31.78 | ||
68514471451 | CJ48/60 | Kama Yuvası Yok | A | İçi Dolu | 4.13 " | 3.16 " | Alüminyum | CJ | €186.52 | ||
68514471442 | CJ19/24 | Kama Yuvası Yok | B | İçi Dolu | 1.57 " | 1.53 " | Alüminyum | CJ | €20.58 | ||
68514471450 | CJ42/55 | Kama Yuvası Yok | B | Kaba Stok Deliği | 3.74 " | 2.87 " | Alüminyum | CJ | €154.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | €122.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514461983 | CJ14/16 | - | B | Sıkılmış | 1.180 " | 1.380 " | Alüminyum | CJ | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | sıkılmamış | 3.150 " | 2.590 " | Alüminyum | CJ | €80.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00