Aşk keyfi 68514461984 | Çeneli Kaplin Göbeği, Cj 14/16 Kaplin Boyutu, 5/16 Kama Yuvası Yok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514461984 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 14/16 Kaplin Boyutu, 5/16 Kama Yuvası Yok | AJ2XPC

LOVEJOY 68514461984 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 14/16 Kaplin Boyutu, 5/16 Kama Yuvasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XPC Model: 68514461984
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
€26.71 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Hub
Açısal Yer Değiştirme0.03 "
Delik boyutu5 / 16 "
Delik Tipiİçi Dolu
Renkmadeni
Kaplin BoyutuCJ14
Bağlantı TipiCJ
Boyut G0.51 "
Boyut HD1.18 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.06 "
Göbek malzemesiToz Metal
Hub StiliB
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu0.43 "
MalzemeToz Metal
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]1.2 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.04 "
Maks. Alan sayısı Delik0.63 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.-50 derece 248 dereceye kadar F
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.007 "
Maks. Hızlandırmak1900 rpm
Maks. dönme momenti133 inç-lbs.
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile)66 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile)-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.1.18 "
Genel Kaplin Uzunluğu1.38 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514460880.pdf
Vida Dişi Çapı# 8-32
İnç Başına Vida Konusu# 8-32
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.2 "
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T)8-32
Örümcek Dış Çapı1.18 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.39 "
stilSıkılmış
Ölçüm Sistemiimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDış Çap.Genel Kaplin UzunluğuGöbek malzemesiBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514462030 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 38/45 Kaplin Boyutu, 1-3/4 x 3/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 28/38 Kaplin Boyutu, 1-1/8 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514462016 Çene Bağlantı Göbeği, Kama Yivli, Kavisli Çene, Delik Boyutu 1 İnç, Toz Metal | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462014 Çeneli Bağlantı Göbeği, Boyut CJ28/38, 0.750 İnç Delik Boyutu, Kamalı, Alüminyum | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462009 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ24 Boyutu, 1 İnç Delik Boyutu, Kama Kanallı, Toz Metal | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462019 Çeneli Kaplin Göbeği, Boyut CJ28/38, 1.375 İnç Delik Boyutu, Kamalı, Alüminyum | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462018 Çeneli Bağlantı Göbeği, Poliüretan, Açık Merkez, 1/4 x 1/8 İnç | AL9VKT 62018 / CJ28/38 X 1 1/4 68514462018CJ281 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514461984 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 14/16 Kaplin Boyutu, 5/16 Kama Yuvasız
€26.71 / Adet