LOVEJOY 68514461985 Göbek, 1.180 İnç Çap, 1.380 İnç Uzunluk, 0.390 İnç Kalınlık
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 1.20 Derece |
Delik | İçi Dolu |
Delik boyutu | 3 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ14 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 0.510 " |
Boyut HD | 1.180 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.060 " |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.430 " |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.0400 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.63 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 070 " |
Maks. Hızlandırmak | 1900 rpm |
Maks. dönme momenti | 133 inç-lbs. |
Nominal Tork | 66 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.180 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 1.380 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | # 8-32 |
İnç Başına Vida Konusu | # 8-32 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.200 " |
Örümcek Dış Çapı | 1.180 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.390 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 0.59873 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | €79.32 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €59.12 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | €26.71 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €60.58 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | €47.61 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €58.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00