LOVEJOY 68514462024 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 1 İnç, Toz Metal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.07 " |
Delik boyutu | 1" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | CJ38 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 0.94 " |
Boyut HD | 2.6 " |
Boyut U | 1.46 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.12 " |
Göbek malzemesi | Toz Metal |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kama Genişliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 1.77 " |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.07 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.011 " |
Maks. Hızlandırmak | 7100 rpm |
Maks. dönme momenti | 3360 inç-lbs. |
Min. Delik | 0.47 " |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 1680 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 3.15 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 4.49 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.59 " |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 5 / 16-18 |
Örümcek Dış Çapı | 3.15 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.71 " |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
UPC | 685144620248 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | €79.32 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €59.12 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | €26.71 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €58.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | €47.61 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €58.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00