Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514462029 Göbek, 3.150 İnç Çap, 4.490 İnç Uzunluk, 0.710 İnç Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM7YLM Model: 68514462029
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
€79.32 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Hub
Açısal Yer Değiştirme1 Derece
Delik boyutu1 5 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
BağlamaÇene
Kaplin BoyutuCJ38
Bağlantı TipiCJ
Boyut G0.940 "
Boyut HD3.15 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.120 "
Hub StiliB
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği3 / 8 "x 3 / 16"
Kama Genişliği3 / 8 "x 3 / 16"
Delik Boyu1.770 "
MalzemeToz Metal
Maks. Eksenel Yer Değiştirme0.0700 "
Maks. Alan sayısı Delik1.75 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme0.0110 "
Maks. Hızlandırmak7100 rpm
Maks. dönme momenti3360 inç-lbs.
Min. Delik1.380 "
Nominal Tork1680 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.3.150 "
Genel Kaplin Uzunluğu4.490 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514460880.pdf
Vida Dişi Çapı5 / 16 "-18
İnç Başına Vida Konusu5 / 16 "-18
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.590 "
Örümcek Dış Çapı3.150 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.710 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Sıcaklık. menzil-50 derece 248 dereceye kadar F
hacim17.56283 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDış Çap.Genel Kaplin UzunluğuGöbek malzemesiBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514462030 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 38/45 Kaplin Boyutu, 1-3/4 x 3/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 28/38 Kaplin Boyutu, 1-1/8 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514461984 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 14/16 Kaplin Boyutu, 5/16 Kama Yuvası Yok | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Kama Yuvası YokB1.18 "1.38 "-CJ€26.71
LOVEJOY 68514462016 Çene Bağlantı Göbeği, Kama Yivli, Kavisli Çene, Delik Boyutu 1 İnç, Toz Metal | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462014 Çeneli Bağlantı Göbeği, Boyut CJ28/38, 0.750 İnç Delik Boyutu, Kamalı, Alüminyum | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€60.58
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462009 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ24 Boyutu, 1 İnç Delik Boyutu, Kama Kanallı, Toz Metal | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462019 Çeneli Kaplin Göbeği, Boyut CJ28/38, 1.375 İnç Delik Boyutu, Kamalı, Alüminyum | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514462029 Göbek, 3.150 İnç Çap, 4.490 İnç Uzunluk, 0.710 İnç Kalınlık
€79.32 / Adet