Lovejoy 68514464124 | Çeneli Kaplin Göbeği, Cj 55/70 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514464124 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 55/70 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XNY

LOVEJOY 68514464124 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 55/70 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XNY Model: 68514464124

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€261.38 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Hub
Açısal Yer Değiştirme0.09 "
Delik boyutu2 3 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGri
Kaplin BoyutuCJ55
Bağlantı TipiCJ
Boyut G1.18 "
Boyut HD4.72 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.16 "
Göbek malzemesiDökme demir
Hub StiliB
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği5 / 8 "x 5 / 16"
Kama Boyutu5 / 8 "x 5 / 16"
Kama Genişliği5 / 8 "x 5 / 16"
Delik Boyu2.56 "
MalzemeDökme demir
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]1.1 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.87 "
Maks. Alan sayısı Delik2.76 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.-50 derece 248 dereceye kadar F
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.014 "
Maks. Hızlandırmak4750 rpm
Maks. dönme momenti7250 inç-lbs.
Min. Delik1.89 "
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile)3625 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile)-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.4.72 "
Genel Kaplin Uzunluğu6.3 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514460880.pdf
Vida Dişi Çapı3 / 8 "-16
İnç Başına Vida Konusu3 / 8 "-16
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.79 "
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T)3 / 8-16
Örümcek İç Çapı2.36 "
Örümcek Dış Çapı4.72 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.87 "
stilSıkılmış
Ölçüm Sistemiimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDış Çap.Genel Kaplin UzunluğuGöbek malzemesiBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514465858 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 42 Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 75 Boyutu, 2-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 75 Boyutu, 2-7/8 İnç Delik Boyutu, 3/4 x 3/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464116 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 42/55 Kaplin Boyutu | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514464117 Çene Bağlantı Göbeği, Kavisli Çene, 1.875 İnç Delik Boyutu, Kama Yivli Kaplamalı, Alüminyum | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514466879 Çene Bağlantı Göbeği, Kavisli Çene, 1.250 İnç Delik Boyutu, Kama Yivli Kaplamalı, Alüminyum | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514465645 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 1.5 İnç, Dökme Demir | AM2QDV 65645 / CJ 55A X 1-1/2 68514465645CJ551 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"A4.72 "6.3 "-CJ€259.56
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514464124 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 55/70 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Kama Yuvası
€261.38 / Adet