LOVEJOY 68514465645 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 1.5 İnç, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.09 " |
Delik boyutu | 1 1 / 2 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | CJ55 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 1.18 " |
Boyut HD | 3.86 " |
Boyut U | 2.05 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.16 " |
Göbek malzemesi | Dökme demir |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Kama Boyutu | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Kama Genişliği | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Delik Boyu | 2.56 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1.1 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.87 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.17 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.014 " |
Maks. Hızlandırmak | 4750 rpm |
Maks. dönme momenti | 7250 inç-lbs. |
Min. Delik | 0.47 " |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 3625 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 4.72 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 6.3 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 3 / 8 "-16 |
İnç Başına Vida Konusu | 3 / 8 "-16 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.79 " |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 3 / 8-16 |
Örümcek İç Çapı | 2.36 " |
Örümcek Dış Çapı | 4.72 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.87 " |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €174.61 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | €525.82 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | €525.82 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | €261.38 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €174.61 | TEKLİF TALEBİ
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €163.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00