LOVEJOY 68514470001 SS Tip Göbek SS075, 1/4 İnç Delik Boyutu, Kama Yuvası ve Ayar Vidası Deliği Olmadan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SS Tipi Hub |
Delik boyutu | 1 / 4 " |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | SS075 |
Bağlantı Tipi | SS |
Boyut G | 0.5 " |
Hub Uzunluğu | 1.32 " |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.82 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.875 " |
Min. Delik | 0.25 " |
Dış Çap. | 1.36 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
UPC | 685144700018 |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Hub Uzunluğu | Dış Çap. | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | Paslanmaz çelik | SS | €180.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00