LOVEJOY 68514470006 SS Tip Göbek SS075, 1/4 İnç Delik Boyutu, Kama Yuvasız
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SS Tipi Hub |
Delik boyutu | 1 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | SS075 |
Bağlantı Tipi | SS |
Boyut G | 0.5 " |
Hub Uzunluğu | 1.32 " |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 0.82 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.875 " |
Min. Delik | 0.25 " |
Dış Çap. | 1.36 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu | 1 / 4-20 |
Konu Dia. | 1 / 4 "-20 |
Inç başına iplikler | 1 / 4 "-20 |
UPC | 685144700063 |
A.
A. Çeneli kaplin göbeklerinde, mil kamalarına uyan kama yuvaları olarak bilinen bir kesme yuvası bulunur. Bu tuşlar torku artırır ve kaymayı önler, ayrıca titreşimler ve boşluktan kaynaklanan kayıpları azaltır (iki dönen, eşleşen parça arasındaki serbest hareket derecesi). Bununla birlikte, anahtarsız çene bağlantı göbekleri torku aktarmak için yalnızca ayar vidaları kullandığından, bazı uygulamalar anahtar gerektirmez. Anahtarsız poyralar, şaftlar kaysa bile etkilenmeyen durumlar için idealdir.
A.
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Bağlantı Tipi | Hub Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476406 | SS095 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 1" | 2.11 " | Paslanmaz çelik | SS | 1.52 " | €198.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00