Lovejoy 68514476406 | Ss Tipi Hub Ss095, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476406 SS Tip Göbek SS095, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 SS Tip Göbek SS095, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XDL Model: 68514476406
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
€198.77 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SS Tipi Hub
Delik boyutu1 / 2 "
Delik TipiBitmiş Delik
Renkmadeni
Kaplin BoyutuSS095
Bağlantı TipiSS
Boyut G0.52 "
Hub Uzunluğu1.52 "
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu1"
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik1"
Min. Delik0.25 "
Dış Çap.2.11 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu5 / 16-18
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18
UPC685144764065

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.MalzemeBağlantı TipiHub UzunluğuÜcret
LOVEJOY 68514470006 SS Tip Göbek SS075, 1/4 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "Kama Yuvası Yok0.82 "1.36 "Paslanmaz çelikSS1.32 "€99.22
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476406 SS Tip Göbek SS095, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yok
€198.77 / Adet