Lovejoy 68514470013 | 70013 | Ss Tipi Hub Ss095, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 X 3/32 İnç Kama Yuvası | 3kb10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514470013 SS Tip Hub SS095, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9UGT 70013

LOVEJOY 68514470013 SS Tip Göbek SS095, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UGT Model: 68514470013Çapraz Referans: 70013

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€163.67 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SS Tipi Hub
Delik boyutu3 / 4 "
Delik TipiBitmiş Delik
Renkmadeni
Kaplin BoyutuSS095
Bağlantı TipiSS
Boyut G0.52 "
Hub Uzunluğu1.52 "
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Boyutu3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Genişliği3 / 16 "x 3 / 32"
Delik Boyu1"
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik1"
Min. Delik0.25 "
Dış Çap.2.11 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu5 / 16-18
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.MalzemeHub UzunluğuBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514470007 SS Tip Hub SS075, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 İnç Kama Yuvası | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Paslanmaz çelik1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470008 SS Tip Hub SS075, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Paslanmaz çelik1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470009 SS Tip Hub SS075, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Paslanmaz çelik1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470011 SS Tip Hub SS095, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 İnç Kama Yuvası | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Paslanmaz çelik1.34 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470012 SS Tip Hub SS095, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Paslanmaz çelik1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470014 SS Tip Hub SS095, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Paslanmaz çelik1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470015 SS Tipi Hub SS095, 1 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası | AC9UGV 70015 68514470015SS0951"1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "Paslanmaz çelik1.52 "SS€161.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514470013 SS Tip Göbek SS095, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası
€163.67 / Adet