Lovejoy 68514476363 | Hub, 2.200 İnç Çap, 3.070 İnç Uzunluk, 0.550 İnç Kalınlık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476363 Göbek, 2.200 İnç Çap, 3.070 İnç Uzunluk, 0.550 İnç Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM7YPA Model: 68514476363
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
€43.76 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Hub
Açısal Yer Değiştirme0.90 Derece
Delik boyutu5 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
BağlamaÇene
Kaplin BoyutuCJ24
Bağlantı TipiCJ
Boyut G0.700 "
Boyut HD1.57 "
Boyut U0.940 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.080 "
Hub StiliA
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu1.180 "
MalzemeToz Metal
Maks. Eksenel Yer Değiştirme0.0550 "
Maks. Alan sayısı Delik0.950 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme090 "
Maks. Hızlandırmak10600 rpm
Maks. dönme momenti620 inç-lbs.
Min. Delik0.470 "
Nominal Tork310 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.2.200 "
Genel Kaplin Uzunluğu3.070 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514460880.pdf
Vida Dişi Çapı# 10-24
İnç Başına Vida Konusu# 10-24
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.390 "
Örümcek Dış Çapı2.160 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.550 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Sıcaklık. menzil-50 derece 248 dereceye kadar F
hacim2.90858 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDış Çap.Genel Kaplin UzunluğuGöbek malzemesiBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514462030 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 38/45 Kaplin Boyutu, 1-3/4 x 3/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 28/38 Kaplin Boyutu, 1-1/8 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514461984 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 14/16 Kaplin Boyutu, 5/16 Kama Yuvası Yok | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Kama Yuvası YokB1.18 "1.38 "-CJ€26.71
LOVEJOY 68514462016 Çene Bağlantı Göbeği, Kama Yivli, Kavisli Çene, Delik Boyutu 1 İnç, Toz Metal | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462014 Çeneli Bağlantı Göbeği, Boyut CJ28/38, 0.750 İnç Delik Boyutu, Kamalı, Alüminyum | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€60.58
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462009 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ24 Boyutu, 1 İnç Delik Boyutu, Kama Kanallı, Toz Metal | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514462019 Çeneli Kaplin Göbeği, Boyut CJ28/38, 1.375 İnç Delik Boyutu, Kamalı, Alüminyum | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476363 Göbek, 2.200 İnç Çap, 3.070 İnç Uzunluk, 0.550 İnç Kalınlık
€43.76 / Adet