Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476386 Göbek, 4.720 İnç Çap, 4.560 İnç Uzunluk, 0.870 İnç Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM7YPF Model: 68514476386
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
€2,217.60 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Hub
Açısal Yer Değiştirme1.10 Derece
Delik boyutu2"
Delik TipiSıkılmış
BağlamaÇene
Kaplin BoyutuCJ55
Bağlantı TipiCJ
Boyut G1.180 "
Boyut HD4.720 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.160 "
Hub StiliBX
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 2 "x 1 / 4"
Kama Genişliği1 / 2 "x 1 / 4"
Delik Boyu3.540 "
MalzemeÇelik
Maks. Eksenel Yer Değiştirme0.8700 "
Maks. Alan sayısı Delik2.750 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme0.0140 "
Maks. Hızlandırmak4750 rpm
Maks. dönme momenti7250 inç-lbs.
Min. Delik0.470 "
Nominal Tork3625 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.4.720 "
Genel Kaplin Uzunluğu4.560 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514460880.pdf
Vida Dişi Çapı3 / 8 "-16
İnç Başına Vida Konusu3 / 8 "-16
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.790 "
Örümcek İç Çapı2.360 "
Örümcek Dış Çapı4.720 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.870 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Sıcaklık. menzil-50 derece 248 dereceye kadar F
hacim78.86554 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKama GenişliğiAçısal Yer DeğiştirmeDelik boyutuDelik BoyuMaks. Eksenel Yer DeğiştirmeMaks. Alan sayısı DelikMaks. Radyal Yer DeğiştirmeMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514476182 Göbek, 2.560 İnç Çap, 3.540 İnç Uzunluk, 0.590 İnç Kalınlık | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 Derece5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,037.40
LOVEJOY 68514476183 Göbek, 2.560 İnç Çap, 3.540 İnç Uzunluk, 0.590 İnç Kalınlık | CM7YNA 685144761831 / 8 "x 1 / 16"0.90 Derece1 / 2 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,037.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476386 Göbek, 4.720 İnç Çap, 4.560 İnç Uzunluk, 0.870 İnç Kalınlık
€2,217.60 / Adet