LOVEJOY 68514476505 Çeneli Kaplin Göbeği, Kaplin Boyutu CJ42 / 55, Spline, Toz Metal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Delik boyutu | NA |
Delik Tipi | Özel Kamalı Delik |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | CJ42/55 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut HD | 3.74 " |
Göbek malzemesi | Dökme demir |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 1.97 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.13 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Hızlandırmak | 6000 rpm |
Maks. dönme momenti | 4690 inç-lbs. |
Min. Delik | 1.02 " |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 2345 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 3.74 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 4.96 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 3 / 8 "-16 |
İnç Başına Vida Konusu | 3 / 8 "-16 |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 3 / 8-16 |
Spline Boyutu | 13T Kama 8/16DP |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
A. Kamalı kaplinler, dönen parçalar arasında tork iletmek için kullanılan mekanik bileşenlerdir.
A. Bağlantı örümceği, bağlantı poyralarıyla aynı dış çapa sahip olmalıdır.
A. Kullanıcılar, şaft konektörü boyutuna uyması için kaplinin delik boyutunu kontrol etmelidir.
A. Bu çeneli kaplinler, hafif yanlış hizalama ve sönümleme sistemi titreşimlerini barındırırken iki şaft arasında tork iletmek için kullanılır. Çeşitli bileşenleri hasar ve aşınmaya karşı korur.
C. Hayır, bu çeneli kaplinler, kaplin örümcekleri veya mil bağlantıları için ek yağlayıcı gerektirmez. Bu kaplinler, hafif, orta ve ağır hizmet tipi içten yanmalı ve elektrik motoru güç aktarım uygulamaları için yağlama olmadan güç iletebilir.
A. Bu kaplinler, 6000 rpm'ye kadar olan mil hızlarını kaldırabilir.
C. Evet, Lovejoy çeneli kaplinler -50 ila 248 derece F sıcaklık aralığında kullanım için idealdir.
PLATFORM | Model | Maks. Hızlandırmak | Delik Tipi | Renk | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Vida Dişi Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476266 | 7100 rpm | Sıkılmış | madeni | 3360 inç-lbs. | 1.380 " | 3.150 " | 4.490 " | 1 / 2 "-13 | €207.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00