LOVEJOY 68514476581 SS Tip Göbek SS095, 18 mm Delik Boyutu, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SS Tipi Hub |
Delik boyutu | 18mm |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | SS095 |
Bağlantı Tipi | SS |
Boyut G | 13.2mm |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 6 mm 2.8 mm |
Kama Boyutu | X 6 mm 2.8 mm |
Kama Genişliği | X 6 mm 2.8 mm |
Delik Boyu | 25.4mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 28mm |
Min. Delik | 11mm |
Dış Çap. | 53.59mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144765819 |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Bağlantı Tipi | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476599 | SS190 | 35mm | X 10 mm 3.3 mm | 49.28mm | 114.3mm | Paslanmaz çelik | SS | 56.26mm | €1,230.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00