Lovejoy 68514476599 | Ss Tipi Göbek Ss190, 35 Mm İç Çap, 10 X 3.3 Mm Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476599 SS Tip Göbek SS190, 35 mm İç Çap, 10 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS Tip Göbek SS190, 35 mm Delik Boyutu, 10 x 3.3 mm Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XAA Model: 68514476599
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
€1,230.22 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SS Tipi Hub
Delik boyutu35mm
Delik TipiBitmiş Delik
Renkmadeni
Kaplin BoyutuSS190
Bağlantı TipiSS
Boyut G25.4mm
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 10 mm 3.3 mm
Kama BoyutuX 10 mm 3.3 mm
Kama GenişliğiX 10 mm 3.3 mm
Delik Boyu49.28mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik56.26mm
Min. Delik19mm
Dış Çap.114.3mm
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.45
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.MalzemeBağlantı TipiMaks. Alan sayısı DelikÜcret
LOVEJOY 68514476581 SS Tip Göbek SS095, 18 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mmX 6 mm 2.8 mm25.4mm53.59mmPaslanmaz çelikSS28mm€192.47
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476599 SS Tip Göbek SS190, 35 mm Delik Boyutu, 10 x 3.3 mm Kama Yuvası
€1,230.22 / Adet