Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476841 Hareket Kontrol Kaplini, 12 İnç Lbs Tork, 0.752 İnç Çap, 0.0030 Lb İnç Kare. Eylemsizlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM7YWX Model: 68514476841
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
€225.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama± 0.010"
Delik boyutu3 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Kelepçe Vida BoyutuM2.5
Kaplin BoyutuADB4
Bağlantı TipiÇift Kirişli Kaplin
Kaplin Ağırlığı (Lb.)0.60 oz.
Bitişeloksallı Alüminyum
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu0.256 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık7 Derece
Maks. Alan sayısı Delik0.394 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı200 Derece F
Maks. Hızlandırmak10000 rpm
Min. Delik0.236 "
Atalet Momenti0.0030 lbs.in.sq.
Nominal Tork12 inç-lbs.
Dış Çap.0.752 "
Uzunluk1.043 "
Paralel Hizalama0.010 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514456618.pdf
DiziADB Serisi
stilKelepçe vidası
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Burulma sertliği4460 inç-lbs./rad
hacim0.58982 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöbek malzemesibir delikB deliğiDelik BoyuMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı DelikMaks. HızlandırmakMin. DelikÜcret
LOVEJOY 68514476847 Tek Kirişli Kaplin, 3/8 x 5/8 İç Delik | AM7DWJ 76847 / ADB6 KİRİŞ CPLG 68514476847Alüminyum3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476858 Kaplin Çift Kiriş, 3/4 x 3/4 İç Delik | AM8DRX 76858 68514476858alüminyum3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476839 Kaplin Çift Kiriş, 1/4 x 3/8 İç Delik | AM8RVA 76839 68514476839Alüminyum-------€225.40
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476842 Kaplin Çift Kiriş, 3/8 x 3/8 İç Delik | AN3RFZ 76842 68514476842Alüminyum3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476849 Çift Kirişli Kaplin, ADB6 Kaplin Boyutu, 1/2 x 5/8 İnç Delik Boyutu | CH9ABF 68514476849Alüminyum1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 Derece-10,000 rpm-€321.72
LOVEJOY 68514476830 Hareket Kontrol Kaplini, 3.50 İnç Lbs Tork, 0.5 İnç Çap, 0.0010 Lb İnç Kare. atalet | CM7YPZ 68514476830Alüminyum--0.209 "5 Derece0.250 "10000 rpm0.118 "€132.48
LOVEJOY 68514476833 Hareket Kontrol Kaplini, 6.20 İnç Lbs Tork, 0.5 İnç Çap, 0.0010 Lb İnç Kare. atalet | CM7YQA 68514476833Alüminyum--0.209 "7 Derece0.250 "10000 rpm0.118 "€169.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476841 Hareket Kontrol Kaplini, 12 İnç Lbs Tork, 0.752 İnç Çap, 0.0030 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
€225.40 / Adet